Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste Premium-Line 6-fach 3m mit Schalter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste Premium-Line 6-fach 3m mit Schalter schwarz
Steckdosenleiste Premium-Line 6-fach 3m mit Schalter schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1951160100
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951160100
EAN/GTIN:
     4007123624140
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
  • Stabile, formschöne Kompaktleiste aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff
  • Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design
  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45 Grad-Anordnung, auch für Winkelstecker
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • praktische Kabelaufnahme
  • mit Aufhängevorrichtung
  • Innovatives Befestigungskonzept
  • Steckdosen mit Kinderschutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
6
Besonderheiten:
mit Schalter
Bruttogewicht:
0.77 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Kabelbezeichnung:
H05VV-F3G1,5
Kabellänge:
3 m
Kabeltyp:
Steckdosenleiste
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
410 mm
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Stecksystem:
DE
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, schutzkontakt verlängerungskabel, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleisten brennenstuhl, beleuchtet, Blitzschutz, Kinderschutz, Kindersicherung, Mehrfachstecker, Schalter, Schuko, Schutzkontakt, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontaktstecker, Steckdosen, Steckerleiste
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
213
1
€ 6,90*
ab € 9,38*
€ 11,68*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 9,35*
€ 11,98*
3 Tage
11884
2
€ 8,50*
ab € 9,8702*
€ 12,2802*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,83*
€ 12,31*
Lager 467
20
1
€ 5,87*
ab € 11,14*
€ 13,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1508110
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.