Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste Premium-Line 4-fach 5m mit Schalter schwarz/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste Premium-Line 4-fach 5m mit Schalter schwarz/lichtgrau
Steckdosenleiste Premium-Line 4-fach 5m mit Schalter schwarz/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1951540101
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951540101
EAN/GTIN:
     4007123624102
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
  • Stabile, formschöne Kompaktleiste aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff
  • Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design
  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45 Grad-Anordnung, auch für Winkelstecker
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • praktische Kabelaufnahme
  • mit Aufhängevorrichtung
  • Innovatives Befestigungskonzept
  • Steckdosen mit Kinderschutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
4
Besonderheiten:
mit Schalter
Bruttogewicht:
0.892 kg
Farbe:
schwarz/lichtgrau
Farbname:
schwarz/lichtgrau
Kabelbezeichnung:
H05VV-F3G1,5
Kabellänge:
5 m
Kabeltyp:
Steckdosenleiste
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
320 mm
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Stecksystem:
DE
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, brennstuhl steckdosenleiste 4 fach weiß 5 m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, beleuchtet, Blitzschutz, Kinderschutz, Kindersicherung, Mehrfachstecker, Schalter, Schuko, Schutzkontakt, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontaktstecker, Steckdosen, Steckerleiste
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4767
2
€ 8,50*
ab € 10,737*
€ 14,397*
8 Tage
4767
2
€ 5,99*
ab € 10,72*
€ 14,59*
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 11,32*
€ 14,86*
1
€ 4,99*
ab € 11,35*
€ 15,23*
2
€ 4,90*
ab € 11,22*
€ 15,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160602
ab € 22,90*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160607
ab € 44,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.