Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Premium-Line, Steckdosenleiste 4-fach (Steckerleiste mit Schalter und 5m Kabel - 45° Anordnung der Steckdosen) schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Premium-Line, Steckdosenleiste 4-fach (Steckerleiste mit Schalter und 5m Kabel - 45° Anordnung der Steckdosen) schwarz/grau
Brennenstuhl Premium-Line, Steckdosenleiste 4-fach (Steckerleiste mit Schalter und 5m Kabel - 45° Anordnung der Steckdosen) schwarz/grau
Brennenstuhl Premium-Line, Steckdosenleiste 4-fach (Steckerleiste mit Schalter und 5m Kabel - 45° Anordnung der Steckdosen) schwarz/grau
Brennenstuhl Premium-Line, Steckdosenleiste 4-fach (Steckerleiste mit Schalter und 5m Kabel - 45° Anordnung der Steckdosen) schwarz/grau
Brennenstuhl Premium-Line, Steckdosenleiste 4-fach (Steckerleiste mit Schalter und 5m Kabel - 45° Anordnung der Steckdosen) schwarz/grau
Brennenstuhl Premium-Line, Steckdosenleiste 4-fach (Steckerleiste mit Schalter und 5m Kabel - 45° Anordnung der Steckdosen) schwarz/grau
Brennenstuhl Premium-Line, Steckdosenleiste 4-fach (Steckerleiste mit Schalter und 5m Kabel - 45° Anordnung der Steckdosen) schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p942841
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951540101
EAN/GTIN:
     4007123624102
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Premium-Line 4er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz/grau und 5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Ihr formschönes und stabiles Gehäuse besteht aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Sie 4er Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 5m Kabellänge H05VV-F 3G1,5 und integriertem Kinderschutz Stabile, schlichte Steckerleiste aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten (zweipolig) Mehrfachstecker mit innovativer Aufhänge-Vorrichtung zur Wandmontage und praktischer Kabelaufnahme Lieferumfang: 1 x Premium-Line Steckerleiste in der Farbe graumit schwarzem Rahmen - in bester Qualität von brennenstuhl
Weitere Informationen:
Länge:
6
Mit Überspannungsschutz:
nein
Oberfläche:
schwarz
Mit FI-Schalter:
nein
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
4
Schutzart (IP):
IP 20
Mit Kindersicherung:
ja
Mit Deckel:
nein
Anzahl Steckdosen:
4
Grundpreis:
Nein
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Befestigungsart:
Aufhänge-Vorrichtung zur Wandmontage
USB Typ-Ausgangsbuchse:
Nicht zutreffend
USB Typ-Eingangsbuchse:
Nicht zutreffend
Hersteller:
Brennenstuhl
Steckerart:
Winkelstecker
Stecksystem Stecker:
Typ E und F
Höhe:
32,50
Farbe:
schwarz/grau
Ausführung der Oberfläche:
matt
Versenkbar:
nein
Ein-/Ausschalter:
ja
Kabeltyp:
H05VV-F 3G 1,5
Kabellänge:
5 m
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4767
2
€ 8,50*
ab € 10,737*
€ 14,397*
8 Tage
4767
2
€ 5,99*
ab € 10,72*
€ 14,59*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 11,32*
€ 14,86*
1
€ 4,99*
ab € 11,35*
€ 15,23*
Lager 5417
2
€ 4,90*
ab € 11,22*
€ 15,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160602
ab € 22,90*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160607
ab € 44,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.