Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftbandkassette 12mm MK231SBZ schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schriftbandkassette 12mm MK231SBZ schwarz/weiß
Schriftbandkassette 12mm MK231SBZ schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BROTMK231SBZ
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MK231SBZ
EAN/GTIN:
     4977766624985
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • M-Schriftbandkassette,
  • nicht laminiert
  • 4 Meter Länge
  • für Beschriftungsgeräte P-touch 55, 60, 65, 75, 803 85, 90, 110, BB4 und mini'tech
Weitere Informationen:
Bandbreite:
12 mm
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
4 m
Gerätesystem:
P-touch
Marke:
Brother
Schriftfarbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 110; P-Touch 55; P-Touch 60; P-Touch 65; P-Touch 75; P-Touch 80; P-Touch 85; P-Touch 90; P-Touch BB 4; P-Touch M 95
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, brother beschriftungsband 12mmx8m schwarz auf weiß, beschriftungsband brother, beschriftungsband brother p-touch, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette, Sch
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 2,90*
ab € 3,62*
€ 5,27*
1
€ 4,50*
ab € 3,65*
€ 5,28*
1
€ 5,95*
ab € 3,62*
€ 5,28*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 3,64*
€ 5,34*
Lager 467
12
1
€ 5,87*
ab € 4,04*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.