Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BROTTZECL6 Herst.-Nr.: TZECL6 EAN/GTIN: 4977766692816 |
| |
|
| | |
| - Druckkopf-Reinigungskassette
- Breite: 36 mm
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 36 mm | Bruttogewicht: | 0.01 kg | Gerätesystem: | P-touch | Marke: | Brother |
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch 3600; P-Touch 550; P-Touch 9200 DX; P-Touch 9200 PC; P-Touch 9200 Series; P-Touch 9400; P-Touch 9500 PC; P-Touch 9600; P-Touch 9700 PC; P-Touch 9800 PCN; P-Touch Cube Pro; P-Touch D 800 W; P-Touch PT-P 900 NW; P-Touch PT-P 900 Series; P-Touch PT-P 900 W; P-Touch PT-P 900 Wc; P-Touch PT-P 950 NW; P-Touch RL 700 S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Brother TZ, Brother TZE, Cleaning Cartridge, Reinigungskassette, Druckerkopf, Druckkopf, Druckkopfreiniger, Druckkopfreinigungskassette, beschriftungsband brother p-touch, druckkopf, Band, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette, Reinigungsband, TZ, TZ-Band, TZ-Reinigungsband, TZBand, TZReinigungsband |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 15,75* | € 22,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,83* | € 22,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 16,13* | € 22,50* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 16,02* | € 22,54* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 16,98* | € 23,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|