Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorollen 57x78x12mm/80m weiß VE=5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thermorollen 57x78x12mm/80m weiß VE=5 Stück
Thermorollen 57x78x12mm/80m weiß VE=5 Stück
Thermorollen 57x78x12mm/80m weiß VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BUERBRG453202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BRG453202
EAN/GTIN:
     4016058052133
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
  • Kassenrolle aus Thermopapier
  • außen beschichtet
  • Kerndurchmesser: 12mm
  • weiß
  • Packung mit 5 Rollen.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
1 Blatt
Breite:
57 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kerndurchmesser:
12 mm
Marke:
k.A.
Packungsinhalt:
5 Stück
Rollenlänge:
80 m
Thermodruckrolle:
ja
Umfang:
78 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Rollen (ab € 1,09* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.