Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter 36,1x8,6x27cm glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandprospekthalter 36,1x8,6x27cm glasklar
Wandprospekthalter 36,1x8,6x27cm glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_1001730111
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1001730111
EAN/GTIN:
     3462151700111
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Wandkorb für das Sortieren aller Dokumente bis 24x32 cm
  • 2 Seitenausschnitte machen den Korbauch für A3 Dokumente geeignet
  • Eine breite Öffnung in 'V-Form' macht den Zugriff auf kleinere Unterlagen einfach
  • Material : Polystyrol
  • 100% recyclebar
  • Maße: 361x86 H 270 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
3
Bruttogewicht:
0.37 kg
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
Länge:
361 mm
Marke:
CEP
Material:
PS (Polystyrol)
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Tiefe:
86 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wandprospekthalter acryl, prospektaufsteller, 170, Präsentationsfach, Prospektfach, Prospektfach-Set, Prospektfächer, ProspektfachSet, Set, U, Wand, Wand-Prospektfach-Set, WandProspektfachSet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.