Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#CEP_1002000791 Herst.-Nr.: 1002000791 EAN/GTIN: 3462152007905 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Briefkorb für DIN A4, auch passend für Formate bis 240 x 320 mm
- Die Körbe sind vertikal oder versetzt stapelbar.
- Mit breitem Greifausschnitt
- Füllhöhe bis 450 Blatt
- Material: Polystyrol
- Die Körbe sind vertikal oder versetzt stapelbar.
- Mit breitem Greifausschnitt
- Füllhöhe: bis 450 Blatt
- Material: Polystyrol
- Format: A4
- Größe Außen: BxTxH 348 x 257 x 66 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 257 mm | Bruttogewicht: | 0.27 kg | Farbe: | rosa | Farbname: | rosa | für Format: | C4 | Greifausschnitt vorhanden: | ja | Höhe: | 66 mm | Länge: | 348 mm | Marke: | CEP | Material: | PS (Polystyrol) | stapelbar: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, cep briefablage pink, ablagekorb a4 quer, ablagekorb pink, 200, 200+H, Ablagekasten, Accessoire, Postablage, PostkorbBriefablagekasten, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 2,88* | € 3,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 2,81* | € 3,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|