Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Gloss maxi rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Gloss maxi rosa
Briefkorb Gloss maxi rosa
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_1002200371
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1002200371
EAN/GTIN:
     3462159004761
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Maxi Briefkorb für DIN A4, auch passend für Formate bis 240x320 mm, wie Printouts und Gummizugmappen
  • Elegant, funktionell
  • 2 Griffmulden
  • Mit breitem Greifausschnitt
  • Die Körbe sind vertikal oder versetzt stapelbar
  • Material: Hochschlagfestes Polystyrol
  • 100% recyclebar
  • Maße: 386x270 H 115 mm
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Bruttogewicht:
0.39 kg
Farbe:
rosa
Farbname:
rosa
für Format:
C4
Höhe:
115 mm
Marke:
CEP
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
386 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb plastik a4, ablagekorb a4 quer, ablagekorb pink, 220, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, G, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,50*
ab € 7,40*
€ 10,30*
Lager 467
6
6
€ 5,87*
ab € 7,74*
€ 10,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 62,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1002200021
ab € 7,44*
Sonstiges
CEP
1002200351
ab € 7,42*
Sonstiges
CEP
1002200301
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.