Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 1002200351 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 1002200351 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau
CEP 1002200351 Schreibtischablage Polystyrol (PS) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95464024
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1002200351
EAN/GTIN:
     3462159001159
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Blau
Format
Brief
Griff(e)
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
386 x 270 x 115 mm
Gewicht
335 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1002200021
ab € 7,44*
Sonstiges
CEP
1002200301
ab € 7,37*
Sonstiges
CEP
1002200371
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.