Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Gloss polarweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler Gloss polarweiß
Stehsammler Gloss polarweiß
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_1006740301
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1006740301
EAN/GTIN:
     3462156740303
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
  • Formschöner Stehsammler mit originellem Design, Kontrast aus matter und glänzender Oberflächenbeschichtung
  • Kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwendet werden
  • Halbrunde Griffmulde
  • Großes Füllvermögen zur Aufnahme aller DIN A4 bzw. 24x32 cm Dokumente
  • 2 cm hoher Anschlag zum leichten Herausziehen der Dokumente
  • Material: Material: Hochschlagfestes Polystyrol
  • 100% recyclebar
  • Maße: 27x8,5xH 31 cm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0.34 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
für Format:
C4
Greifloch:
ja
Höhe:
310 mm
Marke:
CEP
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler kunststoff, stehsammler, stehsammler grün, 674+, Archivsammler, Einstellmappe, G, Katalogständer, Sammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,49*
ab € 3,96*
€ 6,74*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 4,77*
€ 7,99*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 4,95*
€ 8,18*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.