| |
|
| Artikel-Nr.: 690-190061011 Herst.-Nr.: 1006740301 EAN/GTIN: 3462156740303 |
| |
|
| | |
| Stehsammler in originellem Design. Kontrast aus matter und glänzender Oberflächenbeschichtung. Rückenbreite 8 cm. Großes Füllvermögen zur Aufnahme aller DIN A4 bzw. 24 x 32 cm Dokumente. Aus Polystyrol. Größe (BxHxT): 8,2 x 31,0 x 25,9 cm. Weitere Informationen: | | Farbe: | anisgrün | Größe (B x H x T): | 82 x 310 x 259 mm | Ausführung: | für DIN A4 bzw. 24 x32 cm Dokumente | Material: | hochschlagfestes Polystyrol |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,96* | € 6,74* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,77* | € 7,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 4,95* | € 8,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|