Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispenser 20,5x21,6x6,8cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dispenser 20,5x21,6x6,8cm schwarz
Dispenser 20,5x21,6x6,8cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_1013000011
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1013000011
EAN/GTIN:
     3462159005300
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
Portions-Spender
  • Dieser Dispenser ist ideal für einen effizienten Kaffee- bzw. Teeausschank, alles was Sie für die Kaffee-bzw. Teeverpflegung (Zuckersticks, Rührstäbchen, Servietten, Teebeutel) brauchen, bleibt immer greifbar
  • Dann kann er auf der TAB-Station wieder hingestellt werden, platzsparend, (Tischeimer nicht im Lieferumfang,. Lieferung ohne Dekoartikel)
  • Mit Staufächern für Becher, Löffel/Rührstäbchen, Milchdöschen und Zucker usw.
  • Material: Hochschlagfestes Polystyrol
  • 100% recyclebar
  • Für den Lebensmittelkontakt geeignet
  • Aussenmaße: 205x216xH 68 mm
Weitere Informationen:
Breite:
205 mm
Bruttogewicht:
0.33 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
68 mm
Marke:
CEP
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
216 mm
Weitere Suchbegriffe: Portionsspender, cep mehrzweckbehälter, mehrzweck behälter, mehrzweckbehälter schwarz, 1300, Aufbewahrungsbox, Cateringbox, Teebox
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 8,76*
€ 11,66*
1
€ 5,50*
ab € 8,69*
€ 13,22*
2 Tage
58
1
€ 2,90*
ab € 9,35*
€ 13,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 69,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.