| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#CEP_1071110381 Herst.-Nr.: 1071110381 EAN/GTIN: 3462159010656 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Schubladenbox mit 5 flachen Schubladen Smoove.
- Gehäuse mit strukturierter Oberfläche, die der Schubladenbox ein raffiniertes und zeitgenössisches Finish verleiht.
- Die Schubladen sind für Format bis DIN A4 24 x 32 cm geeignet
- Greifloch für einen schnellen und einfachen Zugriff auf den Inhalt.
- Dank ergonomischen Griffmulden und Auszugsperre lassen sich die Schubladen bequem mit den Fingerspitzen öffnen und schließen.
- Höchste Stabilität dank einem einteiligen Gehäuse
- Die Schubladenboxen sind perfekt stapelbar.
- Rutschfeste Gummiflüssen im Lieferumfang
- Aus hochschlagfestem Polystyrol, 100% recyclebar.
- Maße : 28,8 x 27 x 36 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Schubfächer: | 5 | Anzahl der Schubladenhöhen: | 1 | Art der Schubladenfront: | geschlossen | Auszugssperre vorhanden: | ja | Breite: | 288 mm | Bruttogewicht: | 3.13 kg | Farbe: | schwarz/mehrfarbig | Farbe der Schublade: | mehrfarbig | Farbe des Gehäuses: | schwarz | für Format: | A4 | Gehäusefarbe: | schwarz | Höhe: | 270 mm | Marke: | CEP | Material: | PS (Polystyrol) | stapelbar: | ja | Tiefe: | 360 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 111G, 7-111G, 7111G, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, Smoove |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |