Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP 7-111 G Schwarz Polystyrene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP 7-111 G Schwarz Polystyrene
CEP 7-111 G Schwarz Polystyrene
CEP 7-111 G Schwarz Polystyrene
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95464015
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1071110411
EAN/GTIN:
     3462159010632
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox schwarz 5 schübe
schubladenbox
schubladenbox schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
288 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
2780 g
Merkmale
Anzahl der Schubladen
5 Schublade(n)
Rahmenfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Polystyrene
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1071110921
ab € 31,67*
Sonstiges
CEP
1071110381
ab € 34,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.