Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfall-Container 240l 2 Räder grau grauer Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfall-Container 240l 2 Räder grau grauer Deckel
Abfall-Container 240l 2 Räder grau grauer Deckel
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_2024010060
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     2024010060
EAN/GTIN:
     3462159000701
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
  • Praktische und robuste Mülltonne zur optimalen Entsorgung aller Art gängigen Schüttungen wie Papier, Glas, Verpackungen, etc. geeignet
  • Die Behälter sind stabil, temperatur- und chemikalienbeständig und können also sowohl drinnen wie draußen benutzt werden
  • Der Müllcontainer ist mit Rädern aus massivem Gummi ausgestattet
  • Handgriffe befinden sich auf dem Rumpf, sind mit ihm aus einem Guss gefertigt und erleichtern die Handhabung des Behälters
  • Nach DIN EN 840-1, 5 und 6 für Mülltonnen mit 2 Rädern
  • Material : Aus UV-stabilem Niederdruck-Polyethylen (PeHD), Vollgummi und Metall
  • Maße: 583x729x1079mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
2
Breite:
583 mm
Bruttogewicht:
14.2 kg
Farbe:
grau/grau
Farbname:
grau/grau
Fassungsvermögen:
240 l
Höhe:
1079 mm
Marke:
CEP
Material:
Kunststoff
Tiefe:
729 mm
Weitere Suchbegriffe: abfall-container grau, abfall container, abfall-container 240l, 2401, Abfalltonne, Mülltonne, Recyclintonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 133,79*
€ 159,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.