| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#CEP_2230010011 Herst.-Nr.: 2230010011 EAN/GTIN: 3462159007137 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Die Kombination von Matt und Glanz sowie die asymmetrische Frontseite machen diese Schubladenbox einzigartig und gleichzeitig elegant.
- Die sehr breiten Schübe nehmen Unterlagen bis 24 x 32 cm sowie Gummizugmappen ein und enthalten 450 Blätter.
- Auszugssperre
- Rutschfeste Gummifüßchen
- Material: Hochschlagfestes Polystyrol, 100% recyclebar
- Außenmaße : 292 x 386 H 246 mm
- Mit dem ansprechenden Dispenser aus robustem Polypropylen haben Sie immer einen genügend großen und übersichtlichen Vorrat an Getränkekapseln, Beuteln, Bechern
- 11 getrennte Fächer für Servietten, Becher, Zuckersticks usw.
- Kann bis 300 Becher enthalten
- 100% recyclebarem Polystyrol
- Maße: 462 x 168 H 249 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 462 mm | Bruttogewicht: | 1.25 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 249 mm | Marke: | CEP | Material: | PS (Polystyrol) | Tiefe: | 168 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 23001, Aufbewahrungsbox, Cateringbox, Dispenser, Teebox |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |