Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandaschenbecher Rossignol 0,5l Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandaschenbecher Rossignol 0,5l Stahl schwarz
Wandaschenbecher Rossignol 0,5l Stahl schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_2586450061
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     2586450061
EAN/GTIN:
     3019920586454
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher
  • Wand-Ascher, für Innen- und Außenbereiche geeignet
  • Mit 2-Punkt-Wandbefestigung
  • Inklusiv Einsatz zum Ausdrücken der Zigaretten
  • Leerung durch einfaches Abhängen
  • Inhalt: 0,5 Liter (260 Kippen)
  • Material: aus beidseitig beschichtetem Stahl
  • Maße: Durchmesser 185 x H 42 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.38 kg
Durchmesser:
185 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Fassungsvermögen:
0.5 l
Höhe:
42 mm
Marke:
CEP
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 58645, Aschenbecher, Ascher, Zigarettenabfall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 41,24*
€ 56,45*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 41,80*
€ 57,06*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.