|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#CHRO50173 Herst.-Nr.: 50173 EAN/GTIN: 4004182501733 |
| |
|
|  |  |
 | - Ringbuch A5 Compact 220x240 mm schwarz 1 Stück Vollrindleder
- Mit edlem Nappa-Finish schwarz
- Mit Reißverschluss
- Größe: 220 x 240 mm
- Blattgröße: A5
- Ringabstand: 2,0/2,0/8,0/2,0/2,0 cm
- bis zu 30% mehr Speicherkapazität durch die Ringmechanik in D-Form, Durchmesser 30 mm
- Umfangreiche Grundausstattung: Register, Tagesanzeiger, Formularpaket, Bedienungsanleitung, Druckbleistift
Weitere Informationen:  |  | Art der Bindung: | Ringmechanik | Blattformat: | 148x210mm | Breite: | 220 mm | Einbandmaterial: | Leder | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | GPSR: | Avery Zweckform GmbH, Miesbacher Str., 5, 83626, Oberlaindern, Deutschland, www.chronoplan.de, info@avery-zweckform.com, +49 8024 6410 | Kalendarium im Lieferumfang: | nein | Kalenderart: | Zeitplaner | Länge: | 240 mm | Marke: | Chronoplan | Produktbezeichnung: | Kalender-Ringbuch | Verschluss: | Reißverschluss |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, ringbuch a5 leder, ringbuch a5, ringbuch, Kalender, Organizer, Terminkalender, Timeplaner, Timer |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 105,88* | € 139,06* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 105,79* | € 139,34* |  |  |  | Lager 467 | |  | |  |  | € 5,87* | ab € 110,24* | € 144,07* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 115,56* | € 155,38* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 155,36* | € 194,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|