Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CHRO50265 Herst.-Nr.: 50265 EAN/GTIN: 4004182088142 |
| |
|
| | |
| - Kalendarium für Timer
- Ringbuchkalender Brieftaschenplan A5 2024
- Verwendung für Produkt: Chronoplan
- A5
- Blattgröße (B x H) und Lochung: 148 mm, 210 mm, 6-Ring-Lochung
- 15 Monate, in Kunststoffhülle zum Einhängen in A5-Ringmechanik
- 120 g/qm Papier
- 1 Monat/1 Seite
Weitere Informationen: | | Breite: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.066 kg | Einteilung: | 1 Monat/Seite | Kalendarium im Lieferumfang: | ja | Kalenderart: | Zeitplaner | Länge: | 210 mm | Marke: | Chronoplan | Material: | Papier | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Jahreskalender, Jahresplan, Jahresplaner, Plakatkalender, Tafelkalender, Wandplaner, Tagesersatzblock, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, buchkalender a5, buchkalender, brieftaschenplaner, Chronoplan, Kalendereinlagen, midi, Organizer, terminkalender, terminplaner, zeitplaner |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 5,78* | € 9,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 5,84* | € 9,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 6,02* | € 9,39* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,98* | € 9,54* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,42* | € 10,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|