Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CHRO50275 Herst.-Nr.: 50275 EAN/GTIN: 4004182650578 |
| |
|
| | |
| - das ganze Jahr auf einen Blick
- mit Leporello-Falzung
- besonders stark durch 120g/qm-Papier
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A5 | Breite des Blattes: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.029 kg | Einteilung: | 6 Monate/Seite | Höhe des Blattes: | 210 mm | Kalenderart: | Kalendarium | Marke: | Chronoplan | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 120 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Jahres-Inhalt, Jahresinhalt, Kalender-Einlage, Kalendereinlage, Tagesersatzblock, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, wochenkalendarium, Jahreseinlage, Kalendarium |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 2,28* | € 3,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 2,29* | € 3,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,52* | € 4,32* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,45* | € 4,34* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,78* | € 4,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|