Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-491606 Herst.-Nr.: 50275 EAN/GTIN: 4004182650578 |
| |
|
| | |
| Chronoplan Jahresplan A5 2025 149x210x2 mm, Leporello-Faltung und 2 Lochleisten, gegen Ausreißen und für komfortables Planen rechts von der Mechanik, Top-Papierqualität: 120g/m² (besonders stark), Leporello-Falzung und 2 Lochleisten- gegen Ausreißen und für komfortables Planen rechts von der Mechanik, Blattgröße: A5, Universallochung, dadurch kompatibel Mit allen gängigen Zeitplansystemen, Übersichtlich durch Zweifarbdruck Weitere Informationen: | | Kalenderjahr: | 2025 | Kalendarium: | 1 Jahr / 2 Seiten | Format: | A5 | Breite: | 14,8 cm | Höhe: | 21 cm | Grammatur: | 120 g/qm Jahresplan - 80 g/qm Formulare | Lochung: | 6-Ring-Lochung | Ausführung: | Leporello-Falzung und 2 Lochleisten - gegen Ausreißen und für komfortables Planen rechts von der Mechanik | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Jahres-Inhalt, Jahresinhalt, Kalender-Einlage, Kalendereinlage, Tagesersatzblock, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, wochenkalendarium |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 2,40* | € 4,13* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,38* | € 4,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,42* | € 4,18* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,52* | € 4,32* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,47* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|