Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CHRO50545 Herst.-Nr.: 50545 EAN/GTIN: 4004182088234 |
| |
|
| | |
| - Anordnung in Spalten
- inkl. Jahresplan
- Top-Papierqualität: Formulare 80g/qm Papier, langfristige Kalendarien 120g/qm
- Blattgröße: 96 x 172 mm
- Standardlochung, dadurch kompatibel mit gängigen Zeitplansystemen
- Übersichtlich durch Zweifarbdruck
- Inkl. Zusätzlichen Informationen: Messeplan D und A, Ferienplan, Postleitzahlenkarte D, Feiertage D/A/CH, wichtige Maße und Gewichte, Übersicht KfZ-Kennzeichen D, Entfernungen/Währungstabelle, Jahresübersicht Folgejahr
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 9,6x17,2cm | Breite des Blattes: | 96 mm | Bruttogewicht: | 0.4 kg | Einteilung: | 1 Woche/2 Seiten | Höhe des Blattes: | 172 mm | Kalenderart: | Kalendarium | Marke: | Chronoplan | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 120 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 | Zeiteinteilung: | 7:00-19:00 Uhr | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multiplaner Wochenplaner, Plantafel-Wochenplaner, Tagesersatzblock, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, Wochen-Plan, Wochenplan, wochenplan, Kalender, Organizer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner, Zeitplansystem |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 9,11* | € 13,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 9,12* | € 13,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 10,00* | € 14,98* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 10,21* | € 15,69* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 10,11* | € 15,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|