Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefständer 20x10x14vm orange/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefständer 20x10x14vm orange/schwarz
Briefständer 20x10x14vm orange/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI118840C
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     118840C
EAN/GTIN:
     3037921188408
Suchbegriffe:
Briefehalter
Briefständer
briefständer 2 fächer
briefständer
  • Briefablage
  • Format: 20x10x14cm
  • aus Kunstleder
  • 2 Fächer
  • Farbe: orange/schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Bruttogewicht:
0.255 kg
Farbe:
orange/schwarz
Höhe:
140 mm
Marke:
Rhodia
Material:
Kunstleder
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: briefständer kunstleder, Briefhalter, Posthalter, Postständer, Zettelständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 9,26*
€ 14,13*
€ 5,50*
ab € 8,63*
€ 14,13*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papeteries Sill
118846C
ab € 8,53*
Sonstiges
Papeteries Sill
318843C
ab € 9,06*
Sonstiges
Papeteries Sill
318844C
ab € 9,03*
Sonstiges
Papeteries Sill
194601C
ab € 9,05*
Sonstiges
Papeteries Sill
318943C
ab € 9,10*
Sonstiges
Papeteries Sill
194612C
ab € 9,03*
Sonstiges
Papeteries Sill
194610C
ab € 9,09*
Sonstiges
Papeteries Sill
194605C
ab € 9,05*
Sonstiges
Papeteries Sill
194608C
ab € 9,01*
Sonstiges
Papeteries Sill
194602C
ab € 9,04*
Sonstiges
Papeteries Sill
194603C
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.