Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Briefständer
>
Artikel
Rhodia 318843С
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-95842950
Hersteller:
Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
318843C
EAN/GTIN:
3037923188437
Suchbegriffe:
Briefehalter
Briefständer
briefständer 2 fächer
briefständer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
250 mm
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Schreibtisch- & Arbeitsbereich-Organizer
>
Umschlaghalter
Weitere Suchbegriffe:
briefständer kunstleder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,06*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 16 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rhodia 118846C Umschlaghalter Schwarz, Orange
Papeteries Sill
118846C
ab € 8,53*
Sonstiges
Rhodia 318844C Umschlaghalter Graubraun, Orange
Papeteries Sill
318844C
ab € 9,03*
Sonstiges
Briefständer 20x10x14vm orange/schwarz
Papeteries Sill
118840C
ab € 8,63*
Sonstiges
RHODIA Briefhalter RHODIARAMA, 2 Fächer, bronze (8017178)
Papeteries Sill
194601C
ab € 9,05*
Sonstiges
RHODIA Briefhalter RHODIARAMA, 2 Fächer, mohnrot (8017187)
Papeteries Sill
318943C
ab € 9,10*
Sonstiges
RHODIA Briefhalter RHODIARAMA, 2 Fächer, nachtblau (8017186)
Papeteries Sill
194612C
ab € 9,03*
Sonstiges
RHODIA Briefhalter RHODIARAMA, 2 Fächer, pfaugrün (8017185)
Papeteries Sill
194610C
ab € 9,09*
Sonstiges
RHODIA Briefhalter RHODIARAMA, 2 Fächer, rosenholz (8017183)
Papeteries Sill
194605C
ab € 9,05*
Sonstiges
RHODIA Briefhalter RHODIARAMA, 2 Fächer, salbei (8017184)
Papeteries Sill
194608C
ab € 9,01*
Sonstiges
RHODIA Briefhalter RHODIARAMA, 2 Fächer, titan (8017179)
Papeteries Sill
194602C
ab € 9,04*
Sonstiges
RHODIA Briefhalter RHODIARAMA, 2 Fächer, weinrot (8017182)
Papeteries Sill
194603C
ab € 9,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen