Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück jadegrün


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Karte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück jadegrün
Karte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück jadegrün
Karte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück jadegrün
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI1533C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1533C
EAN/GTIN:
     3329680015331
Suchbegriffe:
Bastelkarte
Briefkarte
Briefpapier
Designkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
106 mm
Bruttogewicht:
0.0048 kg
Farbe:
grün
Farbname:
jadegrün
Höhe:
213 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Glückwunschkarte, Karte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,97* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
3329680242331
ab € 6,44*
Zubehör
Clairefontaine
5413C
ab € 3,10*
Zubehör
Clairefontaine
55330C
ab € 2,82*
Zubehör
Clairefontaine
55331C
ab € 2,72*
Zubehör
Clairefontaine
51332C
ab € 4,08*
Zubehör
Clairefontaine
55335C
ab € 3,57*
Zubehör
Clairefontaine
21833C
ab € 52,18*
Zubehör
Clairefontaine
12533C
ab € 49,64*
Zubehör
Clairefontaine
1233C
ab € 2,09*
Zubehör
Clairefontaine
1433C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
1333C
ab € 3,09*
Zubehör
Clairefontaine
55336C
ab € 3,33*
Zubehör
Clairefontaine
4233C
ab € 5,17*
Zubehör
Clairefontaine
75033C
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.