Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Buntpapier
>
Artikel
Papier Pollen A4 120g 50 Blatt jadegrün
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#CLAI4233C
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
4233C
EAN/GTIN:
3329680042337
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Pollen by Clairefontaine
zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
zur Prägung geeignet
säurefrei pH-Neutrales Papier
FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.37 kg
Farbe:
grün
Farbname:
jadegrün
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
50 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
... >
Lager 467
>
Papiere, Etiketten, Folien
>
Design-Papier
Weitere Suchbegriffe:
Regenbogenpapier
,
Farbiges Kopierpapier
,
Farbkopierpapier
,
Kopierpapier farbig
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
druckerpapier grün a4 120g
,
allroundpapier grün
,
allroundpapier a4
,
Bastelpapier
,
Colorpapier
,
Kreativpapier
,
Pollenpapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,17*
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,1034* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine Pollen Druckerpapier A4 (210x297 mm) 25 Blätter Mintfarbe
Clairefontaine
3329680242331
ab € 6,44*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 140x140mm 120g VE=20 Stück gummiert jadegrün
Clairefontaine
5413C
ab € 3,10*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 75x100mm 120g VE=20 Stück gummiert jadegrün
Clairefontaine
55330C
ab € 2,82*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 90x140mm 120g VE=20 Stück Haftklebung jadegrün
Clairefontaine
55331C
ab € 2,72*
Zubehör
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert jadegrün
Clairefontaine
51332C
ab € 4,08*
Zubehör
Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung jadegrün
Clairefontaine
55335C
ab € 3,57*
Zubehör
Doppelkarte Pollen 135x135mm 210g VE=25 Stück jadegrün
Clairefontaine
21833C
ab € 52,18*
Zubehör
Doppelkarte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück jadegrün
Clairefontaine
12533C
ab € 49,64*
Zubehör
Karte Pollen 70x95mm 210g VE=25 Stück jadegrün
Clairefontaine
1233C
ab € 2,09*
Zubehör
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück jadegrün
Clairefontaine
1433C
ab € 2,16*
Zubehör
Karte Pollen C6 210g VE=25 Stück jadegrün
Clairefontaine
1333C
ab € 3,09*
Zubehör
Karte Pollen C6 210g VE=25 Stück jadegrün
Clairefontaine
55336C
ab € 3,33*
Zubehör
Karte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück jadegrün
Clairefontaine
1533C
ab € 2,97*
Zubehör
Tischkarte Pollen 85x80mm 210g VE=25 Stück jadegrün
Clairefontaine
75033C
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen