Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Service-Artikel
>
Schlüsselschrank
>
Schlüsselanhänger
>
Artikel
Schlüsselanhänger Leder 4x2,5cm grey
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#CLAI400074C
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
400074C
EAN/GTIN:
3329684000746
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger grau
schlüssel anhänger
Dieser Schlüsselanhänger überzeugt durch seine Perlmuttfarbe und sein lockeres Design
Der Anhänger ist auch echtem Leder
Mit farblich passendem Band.
Eine schöne Geschenkidee für den nächsten Geburtstag.
Der Anhänger passt auch sehr gut an eine Tasche, so wird diese noch stylischer
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bruttogewicht:
0.6950 kg
Farbname:
grey
Höhe:
40 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Leder
... >
Geschäftsausstattung
>
Koffer und Taschen
>
Geldbörsen/Schlüsseltaschen
Weitere Suchbegriffe:
schlüsselanhänger leder
,
Accessoires
,
Cuirise
,
Schlüsselbundschmuck
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schlampermäppchen Leder 4x2,5x19,5cm grey
Clairefontaine
400006C
ab € 18,26*
Zubehör
Schlampermäppchen Leder flach 22x11cm grey
Clairefontaine
8715C
ab € 5,88*
Zubehör
Schlampermäppchen Leder rund 5,5x22cm grey
Clairefontaine
8710C
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen