Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlampermäppchen Leder flach 22x11cm grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlampermäppchen Leder flach 22x11cm grey
Schlampermäppchen Leder flach 22x11cm grey
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI8715C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     8715C
EAN/GTIN:
     3329680087154
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
  • Ein rundes Schlampermäppchen in moderner Perlmuttfarbe.
  • Aus echtem Lammleder in Premium-Qualität
  • Es handelt sich um ein weiches Leder, das sich angenehm weich anfühlt
  • Vegetarische Gerbung aus Mimosa- und Quebracho-Extrakten
  • Ohne Chrom und Arsen.
  • Das Schlampermäppchen ist innen aus Wildleder und verfügt über eine schöne Öffnungslasche aus Leder
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.032 kg
Farbname:
grey
gefüllt:
nein
Länge:
220 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Leder
Verschluss:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Schlamperrolle, Stiftrolle, clairefontaine federmäppchen, faulenzerrolle, schlampermäppchen grau, Cuirise, Federtasche, Schlampermappe, Schlampertasche, Stifttasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,89*
€ 9,81*
Lager 467
unbekannt
€ 5,87*
ab € 6,61*
€ 9,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
400006C
ab € 18,32*
Zubehör
Clairefontaine
8710C
ab € 5,99*
Zubehör
Clairefontaine
400074C
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.