Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Pollen A4 160g/qm 50 Blatt chamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopierpapier Pollen A4 160g/qm 50 Blatt chamois
Kopierpapier Pollen A4 160g/qm 50 Blatt chamois
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI4156C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4156C
EAN/GTIN:
     3329680415605
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
  • Papierformat A4
  • Papiergewicht: 160g/qm
  • Packung mit 50 Blatt
  • Farbe: chamois
Weitere Informationen:
Anlass:
universal
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.565 kg
Farbe:
chamois
Farbname:
chamois
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
50 Blatt
Papiergewicht:
160 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,32*
€ 8,58*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 5,67*
€ 8,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,1134* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
2476C
ab € 3,87*
Zubehör
Clairefontaine
2576C
ab € 4,17*
Zubehör
Clairefontaine
4296C
ab € 4,74*
Zubehör
Clairefontaine
5845C
ab € 2,63*
Zubehör
Clairefontaine
5846C
ab € 2,40*
Zubehör
Clairefontaine
5848C
ab € 2,54*
Zubehör
Clairefontaine
5840C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
5841C
ab € 2,18*
Zubehör
Clairefontaine
4106C
ab € 5,32*
Zubehör
Clairefontaine
11276C
ab € 1,49*
Zubehör
Clairefontaine
1476C
ab € 1,75*
Zubehör
Clairefontaine
11376C
ab € 1,84*
Zubehör
Clairefontaine
1576C
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.