Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschläge farbig
>
Artikel
Briefumschlag Pollen C5 120g VE=20 Stück gummiert rosa
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#CLAI5652C
Hersteller:
Clairefontaine
Herst.-Nr.:
5652C
EAN/GTIN:
3329680056525
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Pollen by Clairefontaine
zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
zur Prägung geeignet
säurefrei pH-Neutrales Papier
FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
162 mm
Bruttogewicht:
0.0102 kg
Farbe:
rosa
Farbname:
rosa
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
... >
Lager 467
>
Packen, Versenden
>
Briefumschläge
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschläge farbig
,
farbige Briefumschläge
,
Briefumschlag C5
,
C5 Briefumschlag
,
briefumschläge farbig c5 ohne fenster
,
briefumschlag c5
,
briefumschlag c5 120g
,
Versandhülle
,
Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,12* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefumschlag Pollen 140x140mm 120g VE=20 Stück gummiert rosa
Clairefontaine
5658C
ab € 3,10*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 75x100mm 120g VE=20 Stück gummiert rosa
Clairefontaine
5650C
ab € 2,82*
Zubehör
Briefumschlag Pollen 90x140mm 120g VE=20 Stück Haftklebung rosa
Clairefontaine
5651C
ab € 2,73*
Zubehör
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=20 Stück Haftklebung rosa
Clairefontaine
5656C
ab € 3,30*
Zubehör
Briefumschlag Pollen DINlang 120g VE=20 Stück Haftklebung rosa
Clairefontaine
5655C
ab € 3,55*
Zubehör
Doppelkarte Pollen 135x135mm 210g VE=25 Stück rosa
Clairefontaine
2855C
ab € 52,18*
Zubehör
Doppelkarte Pollen C6 210g VE=25 Stück rosa
Clairefontaine
2355C
ab € 44,07*
Zubehör
Doppelkarte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück rosa
Clairefontaine
2555C
ab € 49,78*
Zubehör
Karte Pollen 70x95mm 210g VE=25 Stück rosa
Clairefontaine
11255C
ab € 2,07*
Zubehör
Karte Pollen 82x128mm 210g VE=25 Stück rosa
Clairefontaine
1455C
ab € 2,15*
Zubehör
Karte Pollen C6 210g VE=25 Stück rosa
Clairefontaine
1355C
ab € 3,08*
Zubehör
Karte Pollen DINlang 210g VE=25 Stück rosa
Clairefontaine
1555C
ab € 2,96*
Zubehör
Kopierpapier Pollen A4 160g/qm 50 Blatt rosa
Clairefontaine
4153C
ab € 2,11*
Zubehör
Kopierpapier Pollen A4 80g/qm 100 Blatt rosa
Clairefontaine
4103C
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen