Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser- /Inkjetpapier DCP gestrichen Gloss A3 420x297mm 170g/qm weiß VE=250 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Laser- /Inkjetpapier DCP gestrichen Gloss A3 420x297mm 170g/qm weiß VE=250 Blatt
Laser- /Inkjetpapier DCP gestrichen Gloss A3 420x297mm 170g/qm weiß VE=250 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI6852C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     6852C
EAN/GTIN:
     3329680685206
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
  • Gestrichenes Papier
  • transparenter, wiederverschließbarer Rieseinschlag
  • FSC zertifiziert: hergestellt aus Zellstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft
  • für alle Farblaserdrucksysteme
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
5.301 kg
Druckertyp:
Farblaser/Kopierer
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
420 mm
InkJet geeignet:
nein
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
DCP
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
170 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,06424* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 22,81*
€ 27,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,19*
€ 26,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,38*
€ 25,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,64*
€ 22,18
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 18,06*
€ 21,49
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 16,06*
€ 19,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.