Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift orange/schwarz mit Radierer


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bleistift orange/schwarz mit Radierer
Bleistift orange/schwarz mit Radierer
Bleistift orange/schwarz mit Radierer
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI9020C
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     9020C
EAN/GTIN:
     3037920090207
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
  • Bleistift aus schwarzem Holz, orange beschichtet
  • dreieckig
  • schwarzer Radiergummi
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.012 kg
Farbe:
orange
Form:
rund
Härtegrad:
2B
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
137 mm
Marke:
Rhodia
Schaftfarbe:
orange
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Holzbleistift
Tipradierer:
ja
Weitere Suchbegriffe: Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, bleistift mit radierer, Bürobleistift, Holzbleistift, Markenbleistift, Schreiblernstift, Schulbleistift, Zeichenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 75.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,02* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.