Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#CLOVML1660FRC Herst.-Nr.: ML1660-FRC EAN/GTIN: 4033776207331 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Rebuilt-Toner der Marke Freecolor
- passend für: Samsung ML-1660,Samsung ML-1660 N,Samsung ML-1665,Samsung ML-1670,Samsung ML-1865,Samsung ML-1865 W,Samsung SCX-3200,Samsung SCX-3200 W,Samsung SCX-3205,Samsung SCX-3205 W
- für ca. 1500 Seiten
- Deckungsgrad: 5 %
- ersetzt Typ: MLT-D1042S/ELS
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.938 kg | Deckungsgrad: | 5 % | Farbe: | schwarz | Marke: | Freecolor | max. Anzahl der Druckseiten: | 1500 | Originalzubehör: | nein | Rebuilt: | ja | Typbezeichnung: | MLT-D1042S/ELS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, freecolor toner black, lasertoner, lasertoner schwarz, Cartridge, Laser, Laser-Toner, LaserToner, Toner-Cartridge, TonerCartridge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |