Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißnägel metall-überkapselt vermessingt VE=120 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reißnägel metall-überkapselt vermessingt VE=120 Stück
Reißnägel metall-überkapselt vermessingt VE=120 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF02018
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF02018
EAN/GTIN:
     5705831020184
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reißnagel gelb
  • Reißnägel in unterschiedlichen Ausführungen
  • Durchmesser: 10 mm
  • Dose mit 200 bzw. 120 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0600 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
messing
Marke:
Connect
Material:
Metall
Packungsinhalt:
120 Stück
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, Architektenstift, Dreizackstift, Heftzwecke, KF02018, Polster, Polster-Reißnagel, PolsterReißnagel, Reißbrettstift, Reißnagel, Reißzwecke, Zeichenmaschinenstift
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,66*
€ 1,26*
Lager 467
1539
€ 5,87*
ab € 1,02*
€ 1,95*
2 Tage
1529
€ 5,49*
ab € 1,09*
€ 2,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.