| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF02039 Herst.-Nr.: KF02039 EAN/GTIN: 5705831020399 |
| |
|
| | |
| - Stahlnadel mit Kunststoff-Fähnchen
- Nadellänge: 23 mm
- Fahne (B x H): 18 x 10 mm
- Dose mit 20 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 18 mm | Bruttogewicht: | 0.0270 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Länge: | 10 mm | Marke: | Connect | Material: | Metall/Kunststoff | Packungsinhalt: | 20 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 0,46* | € 0,90* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,52* | € 1,06* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 0,55* | € 1,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Dose (ab € 0,52* pro Dose) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|