Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4+ PP 1-31 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4+ PP 1-31 grau
Register A4+ PP 1-31 grau
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF02296
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF02296
EAN/GTIN:
     5705831022966
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
  • Register A4+ 1-31
  • Aus Polypropylen
  • mit beschriftbarem Indexblatt
  • Format 24,5 x 29,7 cm
  • Bei Verwendung von Prospekthüllen bleiben die Taben sichtbar
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
31 Blatt
Blattformat:
A4+
Bruttogewicht:
0.2790 kg
Deckblatt:
ja
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Marke:
Connect
Material:
PP (Polypropylen)
Taben:
Zahlen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
133
€ 5,87*
ab € 2,05*
€ 3,74*
1 Tag
133
€ 5,49*
ab € 2,15*
€ 3,86*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,64*
€ 4,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.