| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CONNKF02914 Herst.-Nr.: KF02914 EAN/GTIN: 5705831029149 |
| |
|
| | |
| - aus flexiblem Kunststoff
- mit 2-Ringmechanik
- für Format DIN A4
Weitere Informationen: | | Anzahl Ringe: | 2 | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.1080 kg | Farbe: | weiß transluzent | Farbname: | milchig-transluzent | Marke: | Connect | Material: | PP (Polypropylen) | Mechaniktyp: | Ringmechanik | Ringdurchmesser: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 weiß, ringbuch a4, ringbuch, Prospektalbum, Schulringbuch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1,32* | € 2,50* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,38* | € 2,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 1,52* | € 2,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|