Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschlagfolie A3 0,20mm kristallklar VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Umschlagfolie A3 0,20mm kristallklar VE=100 Stück
Umschlagfolie A3 0,20mm kristallklar VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF32159
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF32159
EAN/GTIN:
     5705831321595
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • Kristallklare Umschlagfolie für Plastik- und Drahtbindung
  • Format A3
  • transparent
  • Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Bruttogewicht:
3.1740 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Connect
Material:
Kunststoff
Materialstärke:
200 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
105
€ 4,99*
ab € 23,29*
€ 32,12*
Lager 467
105
€ 5,87*
ab € 23,55*
€ 32,44*
2 Tage
105
€ 5,49*
ab € 24,31*
€ 33,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.