Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Multi Liner sepia 0.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner Multi Liner sepia 0.3 mm
Fineliner Multi Liner sepia 0.3 mm
Fineliner Multi Liner sepia 0.3 mm
Artikel-Nr.:
     467-#COPI22075503
Hersteller:
     Copic
Herst.-Nr.:
     22075503
EAN/GTIN:
     4511338008669
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • COPIC MULTI LINER sepia, 0.3 mm
  • Für Strichzeichnungen, zum Skizzieren und Vorzeichnen
  • Die vier feinsten Strichstärken (0,05 mm, 0,1 mm, 0,3 mm + 0,5 mm) stehen in 9 weiteren Farben zur Verfügung: lavender, brown, pink, cool grey, warm grey, sepia, olive, wine + cobalt
  • Die Fineliner mit einer wasserfesten Pigmenttusche wurden speziell auf das COPIC Markersystem abgestimmt
  • Vorzeichnungen bluten auch nach mehrmaligem Übermalen nicht aus
  • Die Linien der MULTILINER garantieren auf Grund ihrer Schärfe hervorragende Reproduktions-Eigenschaften, unabhängig ob sie mit Markern, oder nur zum Skizzieren eingesetzt werden
  • Gezeichnetes ist außerdem kopier- und wischfest sowie resistent gegen UV-Licht
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserfeste Pigmenttusche
Bruttogewicht:
0.0100 kg
Farbe:
sepia
für Schablone geeignet:
ja
Marke:
Copic
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
sepia
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,3 mm
wasserfest:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.