Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift-Minen 0.5 mm Blisterkarte VE=15 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bleistift-Minen 0.5 mm Blisterkarte VE=15 Stück
Bleistift-Minen 0.5 mm Blisterkarte VE=15 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CROS8710CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     8710-CR
EAN/GTIN:
     0073228007687
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Druckbleistift-Minen
Druckbleistiftmine
  • Feinminen
  • Strichstärke 0,5mm
  • Inhalt: 15 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Farbe:
graphit
Härtegrad:
HB
Marke:
Cross
Minenbreite:
0.5 mm
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Feinminen
Weitere Suchbegriffe: Fein-Minen, Feinminen, druckbleistiftminen 0,5mm, druckbleistift minen, cross bleistiftmine, 8710, Drehbleistift, Drehbleistift-Mine, DrehbleistiftMine, Druckbleistift, Druckbleistift-Mine, DruckbleistiftMine, Druckbuntstift, Druckbuntstift-Mine, DruckbuntstiftMine, Feinminenbüchse, Feinminenstift, Filmmine, Mine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,226* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.