Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift-Minen 0.7 mm Blisterkarte VE=15 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Bleistift-Minen 0.7 mm Blisterkarte VE=15 Stück
Bleistift-Minen 0.7 mm Blisterkarte VE=15 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#CROS8742CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     8742-CR
EAN/GTIN:
     0073228095189
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
bleistift-mine 0,5 mm
bleistift minen
  • Feinminen
  • Strichstärke 0,5mm
  • Inhalt: 15 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.008 kg
Farbe:
graphit
Härtegrad:
HB
Marke:
Cross
Minenbreite:
0.5 mm
Schreibfarbe:
graphit
Stiftart:
Feinminen
Weitere Suchbegriffe: cross bleistiftmine, 8742, Drehbleistift, Drehbleistift-Mine, DrehbleistiftMine, Druckbleistift, Druckbleistift-Mine, DruckbleistiftMine, Druckbuntstift, Druckbuntstift-Mine, DruckbuntstiftMine, Feinminenbüchse, Feinminenstift, Filmmine, Mine
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 3,26*
€ 4,62*
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,39*
€ 4,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,226* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 28,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.