Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber ATX Basalt-Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber ATX Basalt-Schwarz
Kugelschreiber ATX Basalt-Schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#CROS8823
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     882-3
EAN/GTIN:
     0073228014487
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Das Cross ATX-Design kombiniert Form und Funktion in einer gelungenen und harmonischen Linienführung.
  • In diesem hochwertigen Kugelschreiber werden zwei der beliebtesten Schreibgeräte-Oberflächen Schwarz und Chrom - in einem Schreibgerät mit aufregendem Look kombiniert.
  • Schreibfarbe: schwarz
  • Minenbreite: M

Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.026 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Farbe:
Basalt-Schwarz
Farbe des Clips:
silber
Form:
rund
Marke:
Cross
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
Cross
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz/silber
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Schreibgeräte-Set, Schreibgeräteset, Schreibset, schreibgeräte set, 882, ATX, Century, Cross
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 45,79*
€ 61,68*
Lager 467
67
€ 5,87*
ab € 47,84*
€ 64,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.