| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#CSK_F200329 Herst.-Nr.: F200329 EAN/GTIN: 4319111110178 |
| |
|
| | |
| - Urkunden-Heftgarn aus Baumwolle
- 100g
- rot/weiß
- Rolle ca. 360m
- Bundesland: Sachsen
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün/weiß | Marke: | csk kontorbedarf | Material: | Baumwolle | Rollenlänge: | 360 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Urkunden-Heftgarn, Sachsen, Urkundenband, Urkundenkordel, Urkundenschnur |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 6,09* | € 10,17* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,76* | € 10,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 6,76* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|