Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A5 2 Ringe 50 mm PVC weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch A5 2 Ringe 50 mm PVC weiß
Ringbuch A5 2 Ringe 50 mm PVC weiß
Artikel-Nr.:
     467-#DATA16252070
Hersteller:
     dataplus
Herst.-Nr.:
     16252.070
EAN/GTIN:
     4015845101832
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
  • Karton mit PVC kaschiert, besonders geeignet für Handbücher
  • Vorderseite für individuelle Fotos, Grafiken oder Titelblätter
  • inklusive Innentasche
  • mit Niederhalter
  • transparente Einstecktasche auf Vorder- und Rückseite
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A5
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.2950 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Füllhöhe:
50 mm
Höhe:
225 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataplus
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Mechaniktyp:
Kombimechanik
Ringdurchmesser:
50 mm
Rückenbreite:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a5 2 ringe pvc weiß, ringbuch a5, ringbuch a5 2 ringe, 16252, Prospektalbum, Schulringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,29*
€ 86,0251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,37*
€ 84,9303
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,97*
€ 80,8843
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,47*
€ 74,3393
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,50*
€ 67,235
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 54,73*
€ 65,1287
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,39*
€ 59,9641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.