Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Trend A5 2 Ringe 15mm PP natur-transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch Trend A5 2 Ringe 15mm PP natur-transparent
Ringbuch Trend A5 2 Ringe 15mm PP natur-transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DATA28052086
Hersteller:
     dataplus
Herst.-Nr.:
     28052.086
EAN/GTIN:
     4015845104123
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ob zum Sammeln oder Ablegen: das Ringbuch-Trend kann es
  • Mit klassischer 2-Ringmechanik für einfache und schnell Handhabung
  • Transluzente Farben
  • für DIN A5
  • Deckelformat 190 x 224 mm
  • Rückenbreite 25 mm
  • Polypropylen 0,8 mm
  • 2-Ringmechanik
  • Füllhöhe 15mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A5
Breite:
190 mm
Bruttogewicht:
0.0740 kg
Farbe:
weiß transluzent
Farbname:
natur-transparent
Füllhöhe:
15 mm
Höhe:
224 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataplus
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Ringdurchmesser:
15 mm
Rückenbreite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a5 2 ringe pvc weiß, ringbuch a5, ringbuch a5 2 ringe, 28052, Prospektalbum, Schulringbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,30*
€ 14,637
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.