Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorständer
>
ergonomischer Monitorständer
>
Artikel
Monitorständer LCD 660 Ayryl transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
DCI
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#DATF44660
Hersteller:
Dataflex
Herst.-Nr.:
44.660
EAN/GTIN:
0805410446604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Geeignet für LCD Monitore in Kombination mit Notebooks
Ablagefach für das Notebook unter dem LCD Monitor
Mit Aussparung für Laufwerkzugang und Kabel
Geeignet für Notebooks bis 17 Zoll
Max. Belastung 15kg
Aus 8mm klarem Acryl
Platzsparend
Ergonomisch verantwortliche Lösung
Abmessungen (BxTxH): 420 x 300 x 150mm
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Farbe:
glasklar
Farbname:
glasklar
Höhe:
150 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataflex
Material:
Acryl
max. Traglast:
15 kg
Tiefe:
300 mm
... >
Lager 467
>
EDV-Zubehör, Software
>
Monitorarme & ständer
Weitere Suchbegriffe:
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
ergonomischer Monitorständer
,
bildschirmständer durchsichtig
,
ergonomischer monitorständer
,
dataflex bildschirmständer
,
Bildschirm
,
Bildschirm-Plattform
,
Bildschirm-Träger
,
BildschirmPlattform
,
Flachbildschirm
,
Flachbildschirm-Plattform
,
Flachbildschirm-Ständer
,
FlachbildschirmPlattform
,
FlachbildschirmStänder
,
Flachbildschirmträger
,
Monitor
,
Monitor-Ständer
,
Monitor-Träger
,
Monitorerhöhung
,
MonitorPlattform
,
Monitorträger
,
Plattform
,
Ständer
,
Träger
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 58,70*
€ 77,19*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 62,52*
€ 84,26*
Lager 1039
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,30*
€ 152,93*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex Addit Monitorerhöhung - verstellbar 550
Dataflex
49.550
ab € 46,91*
Zubehör
Dataflex Addit Monitorerhöhung - verstellbar 570
Dataflex
49.570
ab € 54,06*
Zubehör
Dataflex Addit Monitorerhöhung 100
Dataflex
44.100
ab € 48,52*
Zubehör
Dataflex Addit Monitorerhöhung 550
Dataflex
44.550
ab € 35,33*
Zubehör
Dataflex Addit Monitorerhöhung 900
Dataflex
44.900
ab € 50,15*
Zubehör
Dataflex Addit Notebookerhöhung - verstellbar 388
Dataflex
51.388
ab € 40,75*
Zubehör
Dataflex Viewmate Workstation - Fußboden 702
Dataflex
52.702
ab € 420,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen