Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit Monitorerhöhung - verstellbar 550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Addit Monitorerhöhung - verstellbar 550
Dataflex Addit Monitorerhöhung - verstellbar 550
Dataflex Addit Monitorerhöhung - verstellbar 550
Dataflex Addit Monitorerhöhung - verstellbar 550
Dataflex Addit Monitorerhöhung - verstellbar 550
Dataflex Addit Monitorerhöhung - verstellbar 550
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15550154
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     49.550
EAN/GTIN:
     805410495503
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Höhenverstellbar in fünf kleinen Schritten und damit praktisch für jeden geeignet. Sie hilft, RSI zu vermeiden und hat ein maximales Tragvermögen von 15 kg. Erreichen Sie maximale Effektivität in Kombination mit einem in-line Dokumentenhalter. - Geeignet für Monitore bis zu 15 kg - 5 mm dickes durchsichtiges Acryl - Spart Platz auf dem Schreibtisch - Höhenverstellbar 70 - 130 mm in 4 Schritten von 15 mm - Abmessungen (B x T x H): 320 x 256 x 70 - 130 mm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Ergonomie
Höhenverstellung
107 - 130 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
256 mm
Dicke
5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,46*
€ 74,3274
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,48*
€ 73,1612
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,82*
€ 68,8058
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,61*
€ 64,9859
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,97*
€ 61,8443
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,49*
€ 55,3231
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
44.100
ab € 48,49*
Zubehör
Dataflex
44.660
ab € 58,88*
Zubehör
Dataflex
44.900
ab € 49,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.