Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchloch-Befestigung Viewprime 810 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchloch-Befestigung Viewprime 810 weiß
Durchloch-Befestigung Viewprime 810 weiß
Durchloch-Befestigung Viewprime 810 weiß
Durchloch-Befestigung Viewprime 810 weiß
Durchloch-Befestigung Viewprime 810 weiß
Artikel-Nr.:
     467-#DATF65810
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     65.810
EAN/GTIN:
     0805410658106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
  • Die Durchtischbefestigung ist die stabilste Art, den einzelnen Viewprime plus Monitorarm
    (65.110) an Ihrem Schreibtisch zu befestigen.
  • Diese Befestigung kann auch an die meisten
    Kabelmanagement-Aussparungen eines Schreibtischs montiert werden.
  • Geeignet für eine Tischplattenstärke von 5 bis 49 mm
    Durchmesser der Schraube: M10
    Erforderliches Bolzenloch (mind.  10 mm - max.  80 mm Durchmesser)
  • Montageoption für einzelnen Viewprime plus
    Monitorarm 65.110
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
1.1000 kg
Farbe:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataflex
Material:
Metall
Plattenstärke:
49 mm
Stand/Befestigung:
Kabellochbefestigung
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, monitorarme dataflex, bildschirm schwenkarm, Aussparung, Befestigung, Bohrlochbefestigung, Kabelmanagment, Kabelmanagment-Aussparung, KabelmanagmentAussparung, Monitorarm-Befestigung, MonitorarmBefestigung, Tischbefestigung, Viewprime
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 37,18*
€ 50,70*
€ 4,95*
ab € 39,88*
€ 55,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dataflex
65.110
ab € 143,59*
Ähnlich
Dataflex
65.910
ab € 37,21*
Ähnlich
Dataflex
65.930
ab € 35,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.