Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekt-/Menükartenhalter 50 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekt-/Menükartenhalter 50 mm Edelstahl
Prospekt-/Menükartenhalter 50 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     467-#DEFL794161
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     794161
EAN/GTIN:
     0079916021737
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Schlichtes Design, um Menüs, Informationen und Visitenkarten einfach zu präsentieren
  • Edelstahl für ein elegantes Finish
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.0600 kg
Farbe:
edelstahl
Höhe:
45 mm
Marke:
Deflecto
Material:
Edelstahl
Tiefe:
80 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,54*
€ 7,78*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,74*
€ 7,79*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.